Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Montageschiene
>
Schutzkappe Montageschiene
>
Artikel
SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set zu Wand-Montageprofil Edelstahl-Effekt
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102245363
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
006002
EAN/GTIN:
4041518167409
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set zu Wand-Montageprofil Edelstahl-Effekt
In Kombination mit Laufschiene und Montageprofil.
Lieferumfang:
2 Abdeckkappen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Type:
solido 80 | HELM 73
Kategorie:
Montagezubehör
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Flügelgewicht max.:
100 kg
Marke:
Solido | Helm
Montageart:
Wand
passend zu:
solido 80 | HELM 73
... >
Holz, Metall und Glas
>
SOLIDO Schiebetürbeschläge
>
Abdeckkappen-Set zu Montageprofil
Weitere Suchbegriffe:
Schienen-Abschlussstopfen
,
Schutzkappe Montageschiene
,
abschlussstopfen montageschiene
,
Abdeckkappen
,
KWSHELM
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,28*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen