Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 100 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 100 mm, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 100 mm, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 100 mm, Edelstahl
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 100 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102245538
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4697.58C.207.0
EAN/GTIN:
     9002732455388
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
SOLIDO Wandtürpuffer - ø 20 mm, Gummikappe, L= 100 mm, Edelstahl

  • Anschlag: Gummikappe
  • für Türgewicht bis: 40 kg


Lieferumfang: mit Stockschraube M8 und Dübel ø 10 mm

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Montageart:
Wandmontage
ø:
20 mm
Plattengröße:
50 mm
Type:
SOLIDO
Oberfläche:
matt
Marke:
Solido
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, wandpuffer edelstahl, bummsi, Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper, Wandstopper, barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
4697
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.