Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Rosette BB, verchromt/vernickelt matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Rosette BB, verchromt/vernickelt matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Rosette BB, verchromt/vernickelt matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Rosette BB, verchromt/vernickelt matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Rosette BB, verchromt/vernickelt matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Rosette BB, verchromt/vernickelt matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Rosette BB, verchromt/vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245764
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1710-2220-2221 ; 1710-16U.240.M
EAN/GTIN:
     9002732457641
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur MONACO - auf Rosette BB, verchromt/vernickelt matt

  • Griff Zamak / Rosette Edelstahl verchromt
  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Modell:
MONACO
Oberfläche:
verchromt/vernickelt matt
Lochung:
BB
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Zamak
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
klassisch
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,23*
€ 75,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,50*
€ 72,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,38*
€ 69,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,83*
€ 68,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,97*
€ 57,08
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4693.580.009.0
ab € 21,29*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.009.0
ab € 12,14*
Zubehör
SOLIDO
102245449/102204199
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.