Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas silber eloxiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas silber eloxiert
Produktbild zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas silber eloxiert
Skizze zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas silber eloxiert
Skizze zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas silber eloxiert
Symbol zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas silber eloxiert
LOGO zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102245940
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     006096
EAN/GTIN:
     4041518174278
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
KWSHELM
SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas silber eloxiert

In Kombination mit Laufschiene, Seitenteilprofil und Technikblende einseitig.

Lieferumfang:
2 Abdeckkappen

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Material:
Aluminium silber eloxiert
Kategorie:
Komfortzubehör
Einsatzbereich:
Glas
Montageart:
Decke
Marke:
Solido
Flügelgewicht max.:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,68*
€ 40,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,23*
€ 39,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.