Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas Edelstahl-Effekt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas Edelstahl-Effekt
Produktbild zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas Edelstahl-Effekt
Skizze zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas Edelstahl-Effekt
Skizze zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas Edelstahl-Effekt
Symbol zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas Edelstahl-Effekt
LOGO zu SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102245941
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     006099
EAN/GTIN:
     4041518174285
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
KWSHELM
SOLIDO 80 Abdeckkappen Seitenteilprofil Glas Edelstahl-Effekt

In Kombination mit Laufschiene, Seitenteilprofil und Technikblende einseitig.

Lieferumfang:
2 Abdeckkappen

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Kategorie:
Komfortzubehör
Einsatzbereich:
Glas
Montageart:
Decke
Marke:
Solido
Flügelgewicht max.:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,24*
€ 38,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.