Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Beschlagset Holz ohne Laufschiene mit Einzugsdämpfung beidseitig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz ohne Laufschiene mit Einzugsdämpfung beidseitig
LOGO zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz ohne Laufschiene mit Einzugsdämpfung beidseitig
Artikel-Nr.:
     3145-102245984
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546361
Suchbegriffe:
KWSHELM
Schiebetürdämpfer
Schiebetürsystem
SOLIDO 80 Beschlagset Holz ohne Laufschiene mit Einzugsdämpfung beidseitig

ohne Laufschiene, mit Einzugsdämpfung beidseitig.

Lieferumfang:
2 Rollapparate
2 Tragflansche
2 Einzugsdämpfungen
1 Bodenführung spielfrei
1 Befestigungsplatte zu Bodenführung

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Marke:
Solido
Ausstattung:
mit Einzugsdämpfung | ohne Laufschiene
Einsatzbereich:
Holz
Flügelgewicht max.:
100 kg
Kategorie:
Grundbeschlag
Montageart:
Wand | Decke
Flügelbreite mind.:
860 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 192,79*
€ 229,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 190,31*
€ 226,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 185,14*
€ 220,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 177,36*
€ 211,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 156,33*
€ 186,03
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS
81423503525
ab € 68,99*
Zubehör
KWS
81424103525
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.