Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig minimale Einbauhöhe


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig minimale Einbauhöhe
Produktbild zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig minimale Einbauhöhe
Anwendungsbild zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig minimale Einbauhöhe
LOGO zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig minimale Einbauhöhe
Artikel-Nr.:
     3145-102245985
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546378
Suchbegriffe:
KWSHELM
Schiebetürdämpfer
Schiebetürsystem
SOLIDO 80 Beschlagset Holz mit Einzugsdämpfung beidseitig minimale Einbauhöhe

Für minimale Einbauhöhe. Ohne Laufschiene, mit Einzugsdämpfung beidseitig.

Lieferumfang:
2 Rollapparate
2 Alu-Tragprofile ME
2 Einzugsdämpfungen
1 Einstellschlüssel
1 Bodenführung spielfrei
1 Befestigungsplatte zu Bodenführung

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Marke:
Solido
Ausstattung:
mit Einzugsdämpfung | ohne Laufschiene
Einsatzbereich:
Holz
Flügelgewicht max.:
100 kg
Kategorie:
Grundbeschlag
Montageart:
Wand | Decke
Flügelbreite mind.:
860 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,48*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 363,03*
€ 432,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 360,46*
€ 428,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 345,45*
€ 411,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 332,40*
€ 395,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 302,48*
€ 359,95
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS
81423503525
ab € 69,06*
Zubehör
KWS
81424103525
ab € 63,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.