Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80/HELM Abdeckkappen-Set Technikblende Abstandsprofil Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80/HELM Abdeckkappen-Set Technikblende Abstandsprofil Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO 80/HELM Abdeckkappen-Set Technikblende Abstandsprofil Edelstahl
Skizze zu SOLIDO 80/HELM Abdeckkappen-Set Technikblende Abstandsprofil Edelstahl
Skizze zu SOLIDO 80/HELM Abdeckkappen-Set Technikblende Abstandsprofil Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102246059
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     006379
EAN/GTIN:
     4041518178863
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
SOLIDO 80/HELM Abdeckkappen-Set Technikblende Abstandsprofil Edelstahl

In Kombination mit Laufschiene, Abstandsprofil und Technikblende einseitig.

Lieferumfang:
2 Abdeckkappen

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Type:
solido 80 | HELM 73
Flügelgewicht max.:
80 kg | 100 kg
Einsatzbereich:
Glas
Montageart:
Wand
Kategorie:
Komfortzubehör
passend zu:
solido 80 | HELM 73
Verwendung:
Technikblende
Marke:
Solido | Helm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 8,50*
ab € 22,58*
€ 30,47*
Lager 3145
4
pro Paar
€ 5,90*
ab € 23,03*
€ 31,28*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,70*
€ 36,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,54*
€ 33,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.