Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 75-85 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 75-85 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 75-85 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 75-85 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 75-85 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102246116
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4357
EAN/GTIN:
     9002732461167
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 75-85 mm, Stahl verzinkt

Hinweis:
Schrauben mit Schraubensicherung für Drückerrosette!

Weitere Informationen:
Türstärke:
75 - 85 mm
Ausführung:
Drückerstift und Schrauben
Material:
Stahl
Schrauben:
M5 mit Schraubensicherung
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
Solido
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.