Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 95-105 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 95-105 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 95-105 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 95-105 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 95-105 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102246118
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4359
EAN/GTIN:
     9002732461181
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
SOLIDO Befestigungsset zu Drückergarnituren, Türstärke 95-105 mm, Stahl verzinkt

Hinweis:
Schrauben mit Schraubensicherung für Drückerrosette!

Weitere Informationen:
Türstärke:
95 - 105 mm
Ausführung:
Drückerstift und Schrauben
Material:
Stahl
Schrauben:
M5 mit Schraubensicherung
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
Solido
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.