Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO ECO Einstellhilfekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO ECO Einstellhilfekabel
Produktbild zu SOLIDO ECO Einstellhilfekabel
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu SOLIDO ECO Einstellhilfekabel
Artikel-Nr.:
     3145-102246122
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     008910
EAN/GTIN:
     4041518183003
Suchbegriffe:
Barrierefrei
KWSHELM
behindert
behinderte
SOLIDO ECO Einstellhilfekabel

Wenn im späteren Betrieb kein Serientaster verwendet wird, benötigt man zur Einstellung des Antriebs das Einstellhilfekabel.
Auch spätere Umprogrammierungen sind nur nach Anschluss des Einstellhilfekabels möglich.
Bitte bei der Zugänglichkeit des Anschlusspunktes (Verteilerdose)
berücksichtigen.


Weitere Informationen:
Type:
solido ECO
Marke:
Solido
Flügelgewicht max.:
80 kg
Kategorie:
Montagezubehör
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Montageart:
Wand | Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
070120000023
ab € 1.909,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.