Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Zubehörbeutel zu Wechselgarnitur Türstärke 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Zubehörbeutel zu Wechselgarnitur Türstärke 80mm
Produktbild zu SOLIDO Zubehörbeutel zu Wechselgarnitur Türstärke 80mm
Symbol zu SOLIDO Zubehörbeutel zu Wechselgarnitur Türstärke 80mm
LOGO zu SOLIDO Zubehörbeutel zu Wechselgarnitur Türstärke 80mm
Artikel-Nr.:
     3145-102246146
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4361
EAN/GTIN:
     9002730328882
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
schmalrahmen wechselgarnitur
SOLIDO Zubehörbeutel zu Wechselgarnitur Türstärke 80mm

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
9 mm
Marke:
Solido
Türstärke:
- 80 mm
Geprüft nach Norm:
DIN 18273, EN179
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.