Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm silber eloxiert
Produktbild zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm silber eloxiert
Skizze zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm silber eloxiert
LOGO zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102246309
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070120000028
EAN/GTIN:
     4041518210983
Suchbegriffe:
KWSHELM
Schiebetürprofil
Schiebetürschiene
deckenlaufschiene
SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm silber eloxiert

Für Wandmontage. Passend zu Abstandsprofil solido 80 seitlich gebohrt.

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Länge:
1800 mm
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Material:
Aluminium silber eloxiert
Kategorie:
Grundbeschlag
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Marke:
Solido
Montageart:
Wand
Flügelgewicht max.:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: laufschienenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
SET
ab € 320,89*
Sonstiges
SOLIDO
SET
ab € 243,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.