Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2000 mm silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2000 mm silber eloxiert
Produktbild zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2000 mm silber eloxiert
Skizze zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2000 mm silber eloxiert
LOGO zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2000 mm silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102246310
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070120000030
EAN/GTIN:
     4041518210990
Suchbegriffe:
KWSHELM
Schiebetürprofil
Schiebetürschiene
deckenlaufschiene
SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2000 mm silber eloxiert

Für Wandmontage. Passend zu Abstandsprofil solido 80 seitlich gebohrt.

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Länge:
2000 mm
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Material:
Aluminium silber eloxiert
Kategorie:
Grundbeschlag
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Marke:
Solido
Montageart:
Wand
Flügelgewicht max.:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: laufschienenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
SET
ab € 320,89*
Sonstiges
SOLIDO
SET
ab € 243,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.