Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt
Produktbild zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt
Skizze zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt
LOGO zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102246312
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070020000048
EAN/GTIN:
     4041518211010
Suchbegriffe:
KWSHELM
Schiebetürprofil
Schiebetürschiene
deckenlaufschiene
SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt

Für Wandmontage. Passend zu Abstandsprofil solido 80 seitlich gebohrt.

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Länge:
1800 mm
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Kategorie:
Grundbeschlag
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Marke:
Solido
Montageart:
Wand
Flügelgewicht max.:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: laufschienenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
0063918
ab € 98,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.