Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2200 mm Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2200 mm Edelstahl-Effekt
Produktbild zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2200 mm Edelstahl-Effekt
Skizze zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2200 mm Edelstahl-Effekt
LOGO zu SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2200 mm Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102246314
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070020000055
EAN/GTIN:
     4041518211034
Suchbegriffe:
KWSHELM
Schiebetürprofil
Schiebetürschiene
deckenlaufschiene
SOLIDO 80 Laufschiene seitlich gebohrt L=2200 mm Edelstahl-Effekt

Für Wandmontage. Passend zu Abstandsprofil solido 80 seitlich gebohrt.

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Länge:
2200 mm
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Kategorie:
Grundbeschlag
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Marke:
Solido
Montageart:
Wand
Flügelgewicht max.:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: laufschienenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
SET
ab € 320,00*
Sonstiges
SOLIDO
SET
ab € 243,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.