Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur GLASGOW - ohne Schlüsselrosette, rund, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur GLASGOW - ohne Schlüsselrosette, rund, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur GLASGOW - ohne Schlüsselrosette, rund, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur GLASGOW - ohne Schlüsselrosette, rund, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur GLASGOW - ohne Schlüsselrosette, rund, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102246334
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730685138
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
SOLIDO Drückergarnitur GLASGOW - ohne Schlüsselrosette, rund, Edelstahl

Weitere Informationen:
Rosette:
ø 52 x 2 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
Solido
Oberfläche:
matt
Ansatz:
18 mm
Türstärke:
35 - 55 mm
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Klasse nach EN 1906:
Nein
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Stilrichtung:
modern
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Lochung:
ohne Schlüsselrosetten
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Modell:
GLASGOW
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Rosettendrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,64*
€ 59,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,05*
€ 58,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,32*
€ 56,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,59*
€ 54,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,00*
€ 53,55
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,50*
€ 44,63
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4347
ab € 0,69*
Zubehör
SOLIDO
102246065/102204199
ab € 25,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.