Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - ohne Schlüsselrosette,eckig, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - ohne Schlüsselrosette,eckig, schwarz
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - ohne Schlüsselrosette,eckig, schwarz
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - ohne Schlüsselrosette,eckig, schwarz
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - ohne Schlüsselrosette,eckig, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246344
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730685237
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüsselrosette edelstahl
schlüssel rosette
SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - ohne Schlüsselrosette,eckig, schwarz

Weitere Informationen:
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Lochung:
ohne Schlüsselrosetten
Klasse nach EN 1906:
Nein
Stilrichtung:
modern
Ansatz:
18 mm
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Marke:
Solido
Oberfläche:
schwarz matt, pulverbeschichtet
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Modell:
MALMÖ
Türstärke:
35 - 55 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Rosette:
52 x 52 x 2 mm
Material:
Edelstahl
Rosette/Langschild:
Rosette
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Rosettendrücker, Trendfarbe schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,39*
€ 86,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 72,13*
€ 85,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,91*
€ 80,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,85*
€ 79,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,93*
€ 66,56
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.