Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig schwarz
Produktbild zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig schwarz
Skizze zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig schwarz
Symbol zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig schwarz
LOGO zu SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246486
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070120058025
EAN/GTIN:
     4041518233944
Suchbegriffe:
KWSHELM
glaspunktbefestigung
SOLIDO 80 Abdeckkappen-Set Glas Punktbefestigung eckig schwarz

Lieferumfang:
2 Abdeckkappen

Weitere Informationen:
Kategorie:
Komfortzubehör
Form:
eckig
Material:
Kunststoff schwarz
Marke:
Solido
Montageart:
Wand | Decke
Type:
solido 80
Einsatzbereich:
Glas
Glasstärke:
8 - 12,76 mm
Flügelgewicht max.:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,78*
€ 90,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,91*
€ 85,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,61*
€ 84,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,68*
€ 69,83
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
070120058021
ab € 243,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.