| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102247035 Herst.-Nr.: 305.23RKN 50 EAN/GTIN: 4014884808511 |
| |
|
| | |
| HEWI Drückerrosetten innen 305.23R - Polyamid, stahlblau- 305.20 R für Drücker 111.20 R
- 305.23 R für Drücker 111.23 R und 133 R
Weitere Informationen: | | Modell: | 305.23 R | Montageart: | einseitig | Prüfung Feuerschutz: | DIN 18 273 | Türstärke: | - mm | Befestigungszubehör: | - | Objekt/Feuerschutz: | Objekt & Feuerschutz | Material: | Polyamid | Farbe: | stahlblau (50) | Marke: | Hewi | Oberfläche: | stahlblau | Lochung: | - | Rosette: | ø 55 x 13 mm | Rosette/Langschild: | Rosette | Verwendung für: | Drücker 111.23 R und 133 R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,53* | € 23,98* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,18* | € 24,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|