Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI WC - Rosette 306.23 felsgrau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HEWI WC - Rosette 306.23 felsgrau
Produktbild zu HEWI WC - Rosette 306.23 felsgrau
LOGO zu HEWI WC - Rosette 306.23 felsgrau
Artikel-Nr.:
     3145-102247077
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     306.23NR 95
EAN/GTIN:
     4014885278139
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HEWI WC - Rosette 306.23 felsgrau

Weitere Informationen:
Komponente:
WC-Rosette
Modell:
HEWI 306.23
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Türstärke:
38 - 48 mm
Vierkantstift:
7 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Lochung:
WC
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Polyamid
Farbe:
felsgrau (95)
Marke:
Hewi
Oberfläche:
felsgrau
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
ø 55 x 10,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 23,94*
14 Tage
724
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,25*
€ 24,10*
Lager 3145
8
pro Paar
€ 5,90*
ab € 21,43*
€ 29,35*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,14*
€ 34,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.