Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Rosettengarnitur
>
Artikel
Drückergarnitur 111.23 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, Polyamid, rubinrot
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102247170
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730551228
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Drückergarnitur 111.23 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, Polyamid, rubinrot
Weitere Informationen:
Ausführung:
R-Technik-Rastmontage, fest drehbar auf Rosetten
Modell:
HEWI 111.23 R
Türstärke:
38 - 48 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Klasse nach EN 1906:
4
Lochung:
PZ
Rosette/Langschild:
Rosette
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Polyamid
Oberfläche:
rubinrot
Marke:
Hewi
Farbe:
rubinrot (33)
Rosette:
ø 55 x 13 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Farbgruppe:
Rot
... >
Kunststoff
>
Hewi 111.23 R
>
Objekt-Drückergarnitur 111.23 R
Weitere Suchbegriffe:
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
rosettengarnitur hewi pz
,
griffrosettengarnitur hewi
,
griffrosettengarnitur kunststoff
,
HEWI
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 114,69*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 145,27*
€ 172,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 144,38*
€ 171,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 139,05*
€ 165,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 137,59*
€ 163,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 114,69*
€ 136,48
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig rot
k.A.
10800
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen