Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 65-75 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 65-75 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 65-75 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 65-75 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102247790
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4356HK
EAN/GTIN:
     9002730595338
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 65-75 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
2x M5x70, 2x M5x75, 2x M5x80
Ausführung:
für Wechselgarnituren mit Schraubensicherung
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 mm
Marke:
Solido
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Türstärke:
65 - 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.