Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 75-85 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 75-85 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 75-85 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 75-85 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102247791
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4357HK
EAN/GTIN:
     9002730595345
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 75-85 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
2x M5x80, 2x M5x85, 2x M5x90
Ausführung:
für Wechselgarnituren mit Schraubensicherung
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 mm
Marke:
Solido
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Türstärke:
75 - 85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.