Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 85-95 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 85-95 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 85-95 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 85-95 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102247792
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4358HK
EAN/GTIN:
     9002730595352
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
SOLIDO Befestigungsset zu Wechselgarnituren, Türstärke 85-95 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
2x M5x90, 2x M5x95, 2x M5x100
Ausführung:
für Wechselgarnituren mit Schraubensicherung
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 mm
Marke:
Solido
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Türstärke:
85 - 95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.