Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zylinderrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zylinderrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu FSB Zylinderrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu FSB Zylinderrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert
Symbol zu FSB Zylinderrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu FSB Zylinderrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102248357
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 17 1757 00010 0105
EAN/GTIN:
     4015354051703
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosetten pz
schlüssel rosette
FSB Zylinderrosette 17 1757 oval, 32,5 x 70 x 7 mm, Aluminium silber eloxiert

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
17 1757
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
FSB
Lochung:
PZ
Ausführung:
verdeckt geschraubt
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
32,5 x 70 x 7 mm
Komponente:
Zylinderrosette
Schraublochabstand:
50 mm
Geprüft nach Norm:
DIN 18273
Prüfung Feuerschutz:
ja
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, FSB Neuheiten Volllistung, Rosette, Rosette PZ, Zylinderrosette
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
867
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 5,58*
2 Tage
22
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,69*
€ 7,49*
2 Tage
22
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,95*
6 Tage
22
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 8,00*
17 Tage
22
2
pro Stück
€ 8,90*
ab € 6,22*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.