Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sondertürbeschläge
>
Rahmentürdrücker
>
Artikel
FSB Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Aluminium tiefschwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102248411
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
0 97 0625 01143 8120
EAN/GTIN:
4063251061202
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Aluminium tiefschwarz
gekröpft, auf ovaler Rosette
fest drehbar
verdeckt geschraubt
Weitere Informationen:
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Oberfläche:
tiefschwarz ähnlich RAL 9005
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Marke:
FSB
Klasse nach EN 1906:
4
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
mit Hochhaltefeder
Vierkantstift:
8 (separat zu bestellen) mm
Modell:
97 0625
Material:
Aluminium
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
nein
Richtung:
universal
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Metallbau FSB
>
Rahmentürdrücker auf ovaler Rosette FSB
>
Rahmentürdrücker 97 0625
Weitere Suchbegriffe:
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
rahmendrücker fsb
,
rahmentürdrücker
,
drückerlochteil alu
,
Drücker
,
Drücker einzeln
,
FSBNeuheitenVolllistung
,
Farbtrend
,
Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Wechselstift 05 0115,90 mm,VK 8 mm Hülse 8,5 mm,Maß X =51-55 mm,verzinkt
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00822 5700
ab € 5,53*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel DIN, Vierkantstift 9, Türstärke 45 - 54 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02905 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel DIN, Vierkantstift 9, Türstärke 55 - 64 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02906 5700
ab € 4,88*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel für Rahmentürdrücker 97 0625
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0526 00000 6000
ab € 3,27*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 8 mm, Türstärke 45 - 54 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02805 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 8 mm, Türstärke 55 - 64 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02806 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 8 mm, Türstärke 65 - 74 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02807 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 8 mm, Türstärke 75 - 84 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02808 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 8 mm, Türstärke 85 - 94 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02809 5700
ab € 4,77*
Zubehör
FSB Zubehörbeutel Vierkantstift 9, Türstärke 65 - 74 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02907 5700
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen