Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Blindrosette 17 1757 oval, Aluminium tiefschwarz ähnlich RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Blindrosette 17 1757 oval, Aluminium tiefschwarz ähnlich RAL 9005
Produktbild zu FSB Blindrosette 17 1757 oval, Aluminium tiefschwarz ähnlich RAL 9005
Skizze zu FSB Blindrosette 17 1757 oval, Aluminium tiefschwarz ähnlich RAL 9005
Symbol zu FSB Blindrosette 17 1757 oval, Aluminium tiefschwarz ähnlich RAL 9005
LOGO zu FSB Blindrosette 17 1757 oval, Aluminium tiefschwarz ähnlich RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102248415
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 17 1757 00000 8120
EAN/GTIN:
     4015354538303
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette blind
schlüssel rosette
FSB Blindrosette 17 1757 oval, Aluminium tiefschwarz ähnlich RAL 9005

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Rosette:
32,5 x 70 x 7 mm
Marke:
FSB
Geprüft nach Norm:
DIN 18273
Modell:
17 1757
Oberfläche:
tiefschwarz ähnlich RAL 9005 (Kunststoffbeschichtung)
Ausführung:
verdeckt geschraubt
Lochung:
BL
Komponente:
Blindrosette
Schraublochabstand:
50 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
ja
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, Blindrosette, Farbtrend, Rosette, Rosette BL, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
34
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,62*
15 Tage
740
€ 6,99*
ab € 7,58*
€ 10,95*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.