Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben,TS 36-45,Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben,TS 36-45,Stahl verzinkt
Produktbild zu SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben,TS 36-45,Stahl verzinkt
Symbol zu SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben,TS 36-45,Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102249166
Hersteller:
     DREXELIUS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730539240
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben,TS 36-45,Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückerstift und Schrauben
Türstärke:
36 - 45 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
8 / 8,5 abgesetzt mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, Schutzbeschlag, Schutzbeschläge, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,44*
€ 10,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,09*
€ 9,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,81*
€ 9,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,42*
€ 8,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,19*
€ 8,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,75*
€ 6,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.