Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben,TS 46-55,Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben,TS 46-55,Stahl verzinkt
Produktbild zu SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben,TS 46-55,Stahl verzinkt
Symbol zu SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben,TS 46-55,Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102249167
Hersteller:
     DREXELIUS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730539257
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben,TS 46-55,Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückerstift und Schrauben
Türstärke:
46 - 55 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
8 / 8,5 abgesetzt mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, Schutzbeschlag, Schutzbeschläge, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,24*
€ 9,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 7,89*
€ 9,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,61*
€ 9,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,25*
€ 8,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,03*
€ 8,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,59*
€ 6,65
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.