Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben, TS 36-45, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben, TS 36-45, Stahl verzinkt
Produktbild zu SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben, TS 36-45, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102249287
Hersteller:
     DREXELIUS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730539820
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
SH-Befestigungsset, Drückerstift u. Schrauben, TS 36-45, Stahl verzinkt

Nicht für Brandschutz!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückerstift und Schrauben
Material:
Stahl
Türstärke:
36 - 45 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, Schutzbeschlag, Schutzbeschläge, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,64*
€ 7,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,06*
€ 7,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,81*
€ 6,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,58*
€ 6,64
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,37*
€ 6,39
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,32*
€ 5,14
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 4,16*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 4,41*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,37*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,42*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.