Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium silber
Produktbild zu FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium silber
Produktbild zu FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium silber
Skizze zu FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium silber
LOGO zu FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     3145-102249302
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 73 3244 00010 0105
EAN/GTIN:
     4015354094922
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Schutzrosette
schutzrosetten fsb
FSB Sicherheitsrosette 73 3244 eckig PZ mit Kernziehschutz, Aluminium silber

Zylinderüberstand 8 - 15 mm

Weitere Informationen:
Modell:
73 3244
Kernziehschutz:
Ja
Befestigungszubehör:
Blechschrauben 4,8 mm
Prüfung:
keine RC Prüfung
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
PZ
Oberfläche:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Marke:
FSB
Ausführung:
Zylinderrosette
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
92 x 36 x 16 mm
Lochabstand:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: schutzrosette, schutzrosette pz, Sicherheits-Zylinderrosetten, Sicherheitsrosette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,39*
€ 60,32*
14 Tage
885
€ 6,99*
ab € 46,41*
€ 60,75*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 57,75*
€ 75,57*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.