Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerstift 8 x 160 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerstift 8 x 160 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Drückerstift 8 x 160 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102249410
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     S32-616 8X160 (6)
EAN/GTIN:
     9002730540321
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
Drückerstift 8 x 160 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vierkantstift:
8 mm
Marke:
Drexelius
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, Drückerstift, Stift, Stift für Drücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.