Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Spezialstift 05 0125 geteilt, LI 48,5 x LA 53,5 mm, VK 9 mm, gelb passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Spezialstift 05 0125 geteilt, LI 48,5 x LA 53,5 mm, VK 9 mm, gelb passiviert
Produktbild zu FSB Spezialstift 05 0125 geteilt, LI 48,5 x LA 53,5 mm, VK 9 mm, gelb passiviert
Skizze zu FSB Spezialstift 05 0125 geteilt, LI 48,5 x LA 53,5 mm, VK 9 mm, gelb passiviert
Symbol zu FSB Spezialstift 05 0125 geteilt, LI 48,5 x LA 53,5 mm, VK 9 mm, gelb passiviert
Symbol zu FSB Spezialstift 05 0125 geteilt, LI 48,5 x LA 53,5 mm, VK 9 mm, gelb passiviert
LOGO zu FSB Spezialstift 05 0125 geteilt, LI 48,5 x LA 53,5 mm, VK 9 mm, gelb passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102249676
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0125 00304 5700
EAN/GTIN:
     4015354350516
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
FSB Spezialstift 05 0125 geteilt, LI 48,5 x LA 53,5 mm, VK 9 mm, gelb passiviert

Hinweis:
Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Normen EN179 bzw. EN1125,
die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.

Weitere Informationen:
Länge:
104 mm
Material:
Stahl
Türstärke:
44 - 54 mm
Maß TA:
53,5 mm
Maß XA:
16 - 21 mm
Maß XI:
12,5 - 17,5 mm
Maß TI:
48,5 mm
Oberfläche:
gelb verzinkt
Marke:
FSB
Vierkantstift:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.