Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Wechselgarnitur
>
Artikel
Wechselgarnitur 1754/D6K - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS wahlweise, silber
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102250103
Hersteller:
Grundmann
Herst.-Nr.:
102809
EAN/GTIN:
9001933524220
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Wechselgarnitur 1754/D6K - auf Rosette PZ, VK 8,5, TS wahlweise, silber
GEOS-Kugellager (K):
Die Kugellagerung ist besonders leichtgängig und wartungsfrei, denn der Drücker ist im Innenring des Kugellagers fest-drehbar vernietet.
Gleichzeitig ist der Außenring des Kugellagers im Rosettenträger fix eingearbeitet. Diese Verbindung gewährleistet einen zusätzlichen Halt der Drückergarnitur am Türblatt und zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung aus.
Ohne Schrauben und Stifte, je nach Türstärke separat bestellen
Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Modell:
GEOS 1754/D6K
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
wahlweise mm
Vierkantstift:
gerichtet für 8,5 mm
Ausführung:
fest drehbar auf Rosetten kugelgelagert
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Klasse nach EN 1906:
4
Oberfläche:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Farbgruppe:
Grau
... >
GEOS
>
Geos 1754/D6K
>
Objekt-Wechselgarnitur
Weitere Suchbegriffe:
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
,
Wechselgarnitur
,
wechselgarnitur alu pz
,
schmalrahmen wechselgarnitur
,
wechselgarnitur pz
,
Garnitur ohne Drücker
,
Rosettenwechselgarnitur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 70,54*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 90,47*
€ 107,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 89,20*
€ 106,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,47*
€ 101,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,47*
€ 100,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,54*
€ 83,94
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 37 - 42 mm
Grundmann
15505
ab € 6,18*
Zubehör
GEOS Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 47 - 52 mm
Grundmann
15170
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen