Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOS Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 37 - 42 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu GEOS Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 37 - 42 mm
Produktbild zu GEOS Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 37 - 42 mm
LOGO zu GEOS Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 37 - 42 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102250170
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     15500
EAN/GTIN:
     9001933479476
Suchbegriffe:
Befestigungsset
Befestigungszubehör
GEOS Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 37 - 42 mm

Lieferumfang:
1 Vierkantstift
2 M4 Schrauben
2 Spax Schrauben

Weitere Informationen:
Türstärke:
37 - 42 mm
Verwendung:
für WG GEOS Drückergarnituren
Vierkantstift:
8,5 mm
Inhalt:
1 VK-Stift, 2 Schrauben M4, 2 Spax-Schrauben
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Stahl
Marke:
Grundmann
Modell:
GEOS
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,49*
€ 5,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,17*
€ 4,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,03*
€ 4,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,86*
€ 4,59
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,65*
€ 4,34
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 2,96*
€ 3,52
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.