Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOS FH Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 62 - 67 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
für WG GEOS FH Drückergarnituren
für WG GEOS FH Drückergarnituren
Symbol zu GEOS FH Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 62 - 67 mm
LOGO zu GEOS FH Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 62 - 67 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102250192
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     19501
EAN/GTIN:
     9001933476505
Suchbegriffe:
Befestigungsset
Befestigungszubehör
GEOS FH Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 62 - 67 mm

Lieferumfang:
1 Vierkantstift
4 M4 Schrauben

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Türstärke:
62 - 67 mm
Verwendung:
für WG GEOS FH Drückergarnituren
Vierkantstift:
8,5 mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Inhalt:
1 VK-Stift, 4 Schrauben M4
Marke:
Grundmann
Modell:
GEOS FH
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,70*
€ 5,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,40*
€ 5,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,27*
€ 5,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,08*
€ 4,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,84*
€ 4,57
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,09*
€ 3,68
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.