Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOS FH Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 62 - 67 mm, DIN 18 273


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
für WG GEOS FH-Wechselgarnituren
für WG GEOS FH-Wechselgarnituren
Symbol zu GEOS FH Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 62 - 67 mm, DIN 18 273
LOGO zu GEOS FH Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 62 - 67 mm, DIN 18 273
Artikel-Nr.:
     3145-102250226
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     90213
EAN/GTIN:
     9001933468906
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur vk 9mm
schmalrahmen wechselgarnitur
GEOS FH Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 62 - 67 mm, DIN 18 273

Lieferumfang:
1 Vierkantstift
4 M4 Schrauben

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Türstärke:
62 - 67 mm
Verwendung:
für WG GEOS FH-Wechselgarnituren
Vierkantstift:
9 mm
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18 273
Inhalt:
1 VK-Stift, 4 Schrauben M4
Marke:
Grundmann
Modell:
GEOS FH
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsset, Befestigungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,81*
€ 10,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,59*
€ 10,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,20*
€ 9,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,80*
€ 9,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,58*
€ 9,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,97*
€ 7,10
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.