Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOS FH Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 67 - 72 mm, VK 9


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
für WG GEOS FH-Wechselgarnituren
für WG GEOS FH-Wechselgarnituren
Symbol zu GEOS FH Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 67 - 72 mm, VK 9
LOGO zu GEOS FH Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 67 - 72 mm, VK 9
Artikel-Nr.:
     3145-102250232
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     110715
EAN/GTIN:
     9001933627143
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur vk 9mm
schmalrahmen wechselgarnitur
GEOS FH Stift - und Schraubenset für Wechselgarnitur, 67 - 72 mm, VK 9

Lieferumfang:
1 Vierkantstift
4 M4 Schrauben

Weitere Informationen:
Verwendung:
für WG GEOS FH-Wechselgarnituren
Vierkantstift:
9 mm
Marke:
Grundmann
Material:
Stahl
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18 273
Türstärke:
67 - 72 mm
Inhalt:
1 VK-Stift, 4 Schrauben M4
Oberfläche:
verzinkt
Modell:
GEOS FH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,86*
€ 10,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,66*
€ 10,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,89*
€ 9,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,07*
€ 7,22
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.