Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Magnetfallenschloss Solo mit verstellbarem Schließblech,schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl schwarz matt RAL 9005
Edelstahl schwarz matt RAL 9005
Skizze zu DORMAKABA Magnetfallenschloss Solo mit verstellbarem Schließblech,schwarz matt
LOGO zu DORMAKABA Magnetfallenschloss Solo mit verstellbarem Schließblech,schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102250505
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SOLO/MAF/FA/SB14/R/50/UG/8/SWM
EAN/GTIN:
     9010517697885
Suchbegriffe:
Magnetfallenschloss_Kaba
Soloschloss
DORMAKABA Magnetfallenschloss Solo mit verstellbarem Schließblech,schwarz matt

Verriegelung über den in der Drückerrosette integrierten WC-Riegel mit 5 mm Vierkantstift bzw. über die in der Drückerrosette integrierte Schlüsselausnehmung mit dem neuen Solo-Schlüssel.

  • Versperren erst im geschlossenen Türzustand möglich (Falle muss ausgefahren sein) daher kein mutwilliges Ein/Aussperren von Personen möglich
  • Versperrung ist durch den WC-Riegel oder Schlüssel möglich
  • Fallenschloss versperrbar, ohne Riegel
  • links und rechts verwendbar
  • sehr leise Betätigung durch Kunststoffteile
  • Erkennung der Offen- bzw. Sperrstellung durch hörbares Einklicken
  • Schlosskasten und Deckel aus verzinktem Stahlblech und mittels Distanzhülsen verschraubt


Hinweis: Bitte den Solo-Schlüssel separat bestellen!

Weitere Informationen:
Nuss:
8 mm
Geprüft nach Norm:
ÖNORM B5350, EN 12209 Klasse 2
Kastenbreite:
80 mm
Schließungsart:
ohne Sperre
Nussausführung:
Kunststoff-Klemmnuss
Fallenmaterial:
Kunststoff/Magnet
Kastenhöhe:
175 mm
Kastenstärke:
13 mm
Stulpabmessung:
250 x 18 x 3 mm
Brandschutztauglich:
N
Stulpausführung:
rund
Dornmaß:
50 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl schwarz matt RAL 9005
Marke:
Dormakaba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
ab € 0,0338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.