Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
02 Baubeschläge
>
Schließtechnik
>
Zutrittskontrollen
>
Zutrittskontrollsystem Salto
>
Langschildbeschlag Salto XS4 One IP55, schmal
>
Artikel
SALTO Langschildbeschlag XS4 One EM750FH, VK 9 mm,IP55,TS 60-75mm, Edelstahl
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102250515
Hersteller:
SALTO
Herst.-Nr.:
EM750U00IMB695
EAN/GTIN:
9002730974102
Suchbegriffe:
Zutrittskontrollsystem
Zutrittskontrollsystem Salto
nuki
SALTO Langschildbeschlag XS4 One EM750FH, VK 9 mm,IP55,TS 60-75mm, Edelstahl
Der XS4 One ist ein kabelloser elektronischer Langbeschlag mit modernster Elektronik und weiter entwickelter Mechanik. Er eignet sich für europäische Türen und ist mit den meisten Einstemmschlössern und Zylindern kompatibel.
Technische Daten:
Außenseite wettergeschützt IP55
einfache Installation an Vollblatt- und Profilrahmentüren aus Holz, Stahl, Kunststoff und Aluminium
Beschlagskörper und -abdeckung aus rostfreiem Stahl
Optional mit PZ- Lochung für mechanische Not-Öffnung (mit Protokollfunktion optional)
von Innen kann die Tür immer geöffnet werden (Antipanikfunktion in Verbindung mit entsprechendem Einstemmschloss)
Kupplungsmechanismus mit frei beweglichem Drücker, elektrisch einkuppelbar
3 Alkalibatterien LR03, AAA 1,5 V optional 3 Lithiumbatterien FR03 AAA 1,5 V
Drehwinkel Türdrücker: 45°
ID-Verfahren: MIFARE (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443), Bluetooth SMART (BLE), NFC
Umgebungstemperatur: Außenbeschlag +5 bis +50°C, ohne Kondensation (optional -20 bis +50°C), Innenbeschlag +5 bis +50°C, ohne Kondensation (mit Lithiumbatterien)
Protokollierung der Zutrittsereignisse, sämtliche Kommunikation zwischen Identmedien und Beschlägen erfolgt verschlüsselt
Drückerrichtung links oder rechts einstellbar
Hinweis:
andere Drückerformen, Oberflächen, Schildausführungen und Türstärken auf Anfrage lieferbar. (kleinere Türstärken durch kürzen des Vierkantstifts möglich)
Zum Betrieb ist eine entsprechende Software samt Programmier-Equipment erforderlich!
Weitere Informationen:
Brandschutztauglich:
J
Türstärke von - bis:
60 - 75 mm
Schutzart:
IP55
Material:
Edelstahl matt
Vierkant:
9 mm
Abmessung:
285 x 42 x 19,5 mm
Type:
XS4 One EM750FH
Marke:
Salto
Farbe:
Leserkappe: schwarz (optional auch in weiß lieferbar)
Ausführung:
mit Drücker U-Form
Richtung:
universal
Lochung:
ungelocht
... >
Zutrittskontrollen
>
Zutrittskontrollsystem Salto
>
Langschildbeschlag Salto XS4 One IP55, schmal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,22*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 801,76*
€ 954,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 790,85*
€ 941,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 731,61*
€ 870,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 705,49*
€ 839,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 682,22*
€ 811,84
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SALTO Kodiergerät Mifare EC904B0EU, 141 x 95,5 x 30,5 mm
SALTO
EC904B0EU
ab € 716,07*
Zubehör
SALTO Schlüsselanhänger Mifare DESFire4KB, Kunststoff gelb mit SCH-Logo
SALTO
PCMSE
ab € 11,02*
Zubehör
SALTO Schlüsselanhänger Mifare PFM01KB, Kunststoff blau-weiß
SALTO
PFM01KB-10
ab € 10,43*
Zubehör
SALTO Tragbares Programmiergerät PPD800, 165 x 70 x 30 mm
SALTO
PPD800
ab € 645,58*
Zubehör
Unterlagsplatten für Langschildbeschlag Salto XS4 One, 308 x 65 x 1 mm,Edelstahl
k.A.
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen