Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Steckband 3-teilig ø 16mm,Höhe 51mm,Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckband 3-teilig ø 16mm,Höhe 51mm,Stahl schwarz
Produktbild zu Steckband 3-teilig ø 16mm,Höhe 51mm,Stahl schwarz
LOGO zu Steckband 3-teilig ø 16mm,Höhe 51mm,Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102250973
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0127.071.00.0.01
EAN/GTIN:
     9010203019724
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Steckband 3-teilig ø 16mm,Höhe 51mm,Stahl schwarz

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken und Futterzargen

Weitere Informationen:
Tragkraft:
40 kg
Band ø:
16 mm
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Material:
Stahl schwarz passiviert
Bandhöhe:
46,7 mm
Bolzenlänge:
50 mm
Achsabstand:
15,6 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Bolzenstärke:
8,7 mm
Marke:
Halcö
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Einbohrbänder, Trendfarbe, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.BB
ab € 131,53*
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.PZ
ab € 131,48*
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.WC-Q-7
ab € 166,38*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 85,40*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 85,37*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 115,71*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 97,86*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 97,74*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 128,84*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 86,06*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 86,09*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 115,08*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 98,63*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 98,83*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 128,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.