Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückergarnitur SÖLL - auf Rosette PZ, TS-50, schwarz passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur SÖLL - auf Rosette PZ, TS-50, schwarz passiviert
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur SÖLL - auf Rosette PZ, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur SÖLL - auf Rosette PZ, TS-50, schwarz passiviert
Anwendungsbild zu HALCÖ Drückergarnitur SÖLL - auf Rosette PZ, TS-50, schwarz passiviert
Symbol zu HALCÖ Drückergarnitur SÖLL - auf Rosette PZ, TS-50, schwarz passiviert
LOGO zu HALCÖ Drückergarnitur SÖLL - auf Rosette PZ, TS-50, schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102250983
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545302
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HALCÖ Drückergarnitur SÖLL - auf Rosette PZ, TS-50, schwarz passiviert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Modell:
SÖLL
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Türstärke:
- 50 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Rosette/Langschild:
Rosette
Klasse nach EN 1906:
Nein
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Rosette:
52 x 52 x 3 mm
Stilrichtung:
rustikal
Ansatz:
18 mm
Lochabstand:
38 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur, schmiedeeisendrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 134,56*
€ 160,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 133,46*
€ 158,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 128,00*
€ 152,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 126,02*
€ 149,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 105,94*
€ 126,07
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0127.070.00.0.01
ab € 6,97*
Zubehör
HALCÖ
0127.071.00.0.01
ab € 12,70*
Zubehör
HALCÖ
0127.072.00.0.01
ab € 13,24*
Zubehör
HALCÖ
0127.073.00.0.01
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.