Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückerrrosette STUBAI, ø 53 mm, verzinkt schwarz passiviert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückerrrosette STUBAI, ø 53 mm, verzinkt schwarz passiviert
Produktbild zu HALCÖ Drückerrrosette STUBAI, ø 53 mm, verzinkt schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückerrrosette STUBAI, ø 53 mm, verzinkt schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückerrrosette STUBAI, ø 53 mm, verzinkt schwarz passiviert
Symbol zu HALCÖ Drückerrrosette STUBAI, ø 53 mm, verzinkt schwarz passiviert
LOGO zu HALCÖ Drückerrrosette STUBAI, ø 53 mm, verzinkt schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102251184
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0109.039.00.0.01.P
EAN/GTIN:
     9010203012985
Suchbegriffe:
Drückerrosetten
Rosetten
Trendfarbe
HALCÖ Drückerrrosette STUBAI, ø 53 mm, verzinkt schwarz passiviert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Ansatz:
18 mm
Ausführung:
Drückerrosette
Modell:
STUBAI
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Lochung:
-
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Rosette:
ø 53 x 3 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Stilrichtung:
rustikal
Lochabstand:
38 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0103.039.00.1.01
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.