Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wechselgarnitur KALTENBACH PZ92, rechts, verzinkt schwarz passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Sicherheits-Wechselgarnitur KALTENBACH PZ92, rechts, verzinkt schwarz passiviert
Produktbild zu Sicherheits-Wechselgarnitur KALTENBACH PZ92, rechts, verzinkt schwarz passiviert
Skizze zu Sicherheits-Wechselgarnitur KALTENBACH PZ92, rechts, verzinkt schwarz passiviert
LOGO zu Sicherheits-Wechselgarnitur KALTENBACH PZ92, rechts, verzinkt schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102251216
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0102.207.00.0.01.KZ-92.RG
EAN/GTIN:
     9010203022472
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur pz
schmalrahmen wechselgarnitur
Sicherheits-Wechselgarnitur KALTENBACH PZ92, rechts, verzinkt schwarz passiviert

Zylinderüberstand 9 - 17 mm

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Stilrichtung:
rustikal
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Marke:
Halcö
Rosette/Langschild:
Langschild
Lochung:
PZ 92
Vierkantstift:
8 x 115 mit Hülse auf 10 mm
Material:
Eisen
Klasse nach EN 1906:
-
Modell:
KALTENBACH
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Außenschild:
245 x 50 x 12 mm
Türstärke:
- 70 mm
Innenschild:
245 x 50 x 3 mm
Richtung:
gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Befestigungszubehör:
1 Gewindeschraube M6 x 120 mm u. 2 Gewindeschrauben M8 x 120 mm
Kernziehschutz:
Ja
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur vierkant 8mm, Farbtrend, Sicherheits-Wechselgarnitur, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 194,35*
€ 231,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 192,02*
€ 228,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 188,97*
€ 224,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 182,73*
€ 217,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 156,77*
€ 186,56
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.