Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 800 mm; Stahl verzinkt passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 800 mm; Stahl verzinkt passiviert
Produktbild zu HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 800 mm; Stahl verzinkt passiviert
Skizze zu HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 800 mm; Stahl verzinkt passiviert
LOGO zu HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 800 mm; Stahl verzinkt passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102251359
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0119.152.00.0.01.800
EAN/GTIN:
     9010203019458
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stoßgriff stahl
HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 800 mm; Stahl verzinkt passiviert

inkl. Schnellbefestigung = ein Drehteil welches mittels Spax (einseitige Befestigung) oder durchgehender Gewindeschraube (für beidseitige Befestigung) auf die Holz- oder auch Glastüre montiert wird. Danach kann der Stoßgriff mittels seitlicher Madenschraube aufgeklemmt werden.
Es wird eine 10 mm Glasbohrung benötigt.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Material:
Stahl
Montageart:
Schnellbefestigung
Gesamtlänge:
800 mm
Marke:
Halcö
Austragung:
70,5 mm
Griff ø:
30 mm
Befestigungszubehör:
mit
Lochabstand:
630 mm
Ausführung:
mit 2 Stützen
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.