Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 1400 mm; Stahl verzinkt passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 1400 mm; Stahl verzinkt passiviert
Produktbild zu HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 1400 mm; Stahl verzinkt passiviert
Skizze zu HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 1400 mm; Stahl verzinkt passiviert
LOGO zu HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 1400 mm; Stahl verzinkt passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102251362
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0119.152.00.0.01.1400
EAN/GTIN:
     9010203019489
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stoßgriff stahl
HALCÖ Stossgriff ø 30 mm, Länge 1400 mm; Stahl verzinkt passiviert

inkl. Schnellbefestigung = ein Drehteil welches mittels Spax (einseitige Befestigung) oder durchgehender Gewindeschraube (für beidseitige Befestigung) auf die Holz- oder auch Glastüre montiert wird. Danach kann der Stoßgriff mittels seitlicher Madenschraube aufgeklemmt werden.
Es wird eine 10 mm Glasbohrung benötigt.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke:
Halcö
Gesamtlänge:
1400 mm
Montageart:
Schnellbefestigung
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Griff ø:
30 mm
Austragung:
70,5 mm
Befestigungszubehör:
mit
Lochabstand:
1230 mm
Ausführung:
mit 2 Stützen
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.