Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelblech Länge 1100 mm, Edelstahl geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sockelblech Länge 1100 mm, Edelstahl geschliffen
Produktbild zu Sockelblech Länge 1100 mm, Edelstahl geschliffen
LOGO zu Sockelblech Länge 1100 mm, Edelstahl geschliffen
Artikel-Nr.:
     3145-102251797
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0123.038.00.0.15
EAN/GTIN:
     9010203024605
Suchbegriffe:
türschoner
Sockelblech Länge 1100 mm, Edelstahl geschliffen

Weitere Informationen:
Oberfläche:
geschliffen
Ausführung:
ohne Löcher
Material:
Edelstahl
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Länge:
1100 mm
Breite:
150 mm
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.