Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindrosette WG mit Universalträger "U", ø 50 mm, Höhe 8 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindrosette WG mit Universalträger "U", ø 50 mm, Höhe 8 mm, Edelstahl
Produktbild zu Blindrosette WG mit Universalträger "U", ø 50 mm, Höhe 8 mm, Edelstahl
LOGO zu Blindrosette WG mit Universalträger "U", ø 50 mm, Höhe 8 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102252423
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     104494
EAN/GTIN:
     9001933271247
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüsselrosette blind edelstahl
schlüssel-rosette blind
Blindrosette WG mit Universalträger "U", ø 50 mm, Höhe 8 mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Universalträger "U"
Oberfläche:
matt
Lochung:
BL
Vierkantstift:
- mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
2 Spanplattenschrauben ø 4 mm separat zu bestellen
Komponente:
Blindrosette
Material:
Edelstahl
Marke:
Grundmann
Türstärke:
- mm
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung 2:
für paarweise Befestigung
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: schlüssel rosette, Blindrosetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
404892
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.