Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Aussenrosette WG ø 50 mm, m. Anschraubträger "U", R/W Anzeige, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu WC-Aussenrosette WG ø 50 mm, m. Anschraubträger "U", R/W Anzeige, Edelstahl
Skizze zu WC-Aussenrosette WG ø 50 mm, m. Anschraubträger "U", R/W Anzeige, Edelstahl
LOGO zu WC-Aussenrosette WG ø 50 mm, m. Anschraubträger "U", R/W Anzeige, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102252433
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     101315
EAN/GTIN:
     9001933101490
Suchbegriffe:
Badrosette
Rosette
Rosette WC
Rosetten
WC-Aussenrosette WG ø 50 mm, m. Anschraubträger "U", R/W Anzeige, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anzeige rot+weiß, Anschraubträger "U"
Oberfläche:
matt
Lochung:
WC
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
2 Spanplattenschrauben ø 4 mm separat zu bestellen
Komponente:
WC-Rosette
Vierkantstift:
7 x 60 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
Grundmann
Türstärke:
- 45 mm
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung 2:
für paarweise Befestigung
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: WC-Rosetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
404892
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.